Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gekröpftes Duplex-Kettenglied, europäische Normen (EN) PHC 72B-2O/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHC 72B-2O/L
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHC 72B-2O/L
EAN/GTIN:
     7316573324768
Suchbegriffe:
Gekröpftes Splintverschlussglied
gekröpftes splintverschlussglied
Die Ketten in Antriebssystemen sind kritische Komponenten. Robuste, hochwertige Kettentriebe verlängern die mittlere ausfallfreie Betriebszeit und reduzieren dadurch die Instandhaltungskosten. Gekröpfte Duplex-Glieder kommen zum Einsatz, wenn die Kette eine ungerade Anzahl von Teilungen hat. Robuste Glieder;Einfach zu zerlegen und auszutauschen;Höhere Verschleißfestigkeit als ANSI-Glieder;Erhältlich als Simplex-, Duplex- und Triplex-Ausführung
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
103 mm
Verpackungslänge:
182 mm
Packungsbreite:
279 mm
Verpackungsvolumen:
5.23 dm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, PHC 72B-2O/L, 07316573324768
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 385,06*
€ 468,98*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 652,79*
€ 746,88*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 468,98*
€ 558,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 459,94*
€ 547,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 431,17*
€ 513,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,78*
€ 498,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 409,48*
€ 487,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,06*
€ 458,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.