| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHC C12B-1X5MTR Herst.-Nr.: PHC C12B-1X5MTR EAN/GTIN: 7316572621080 |
| |
|
| | |
| Die Ketten in Antriebssystemen sind kritische Komponenten. Robuste, hochwertige Kettentriebe verlängern die mittlere ausfallfreie Betriebszeit und reduzieren dadurch die Instandhaltungskosten. Rollenketten mit gerade Laschen haben bessere Gleiteigenschaften in Förderanlagen. Dauerfestigkeit und Kettengewicht sind geringfügig höher als bei Standardketten. Robuste Kette;Gute Gleiteigenschaften;Einfach zu zerlegen und auszutauschen;Erhältlich als Simplex-, Duplex- und Triplex-Ausführung Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 31 mm | Verpackungslänge: | 300 mm | Packungsbreite: | 300 mm | Verpackungsvolumen: | 2.79 dm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 44,24* | € 59,18* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 111,65* | € 137,44* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,30* | € 148,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|