| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHE 1050TGVCOVER Herst.-Nr.: PHE 1050TGVCOVER EAN/GTIN: 7316572624197 |
| |
|
| | |
| In Anwendungen mit hohen Leistungs- und Drehmomentanforderungen, in denen das Platzangebot begrenzt und mit Schwingungen, Stoßbelastungen und Fluchtungsfehlern zu rechnen ist, sind SKF Federelement-Kupplungen eine hervorragende Wahl. Die Kupplungen sind mit waagerecht oder senkrecht geteiltem Deckel erhältlich. Durch ihre spezielle Ausführung können sie Bewegungen und Belastungen in allen drei Ebenen aufnehmen. Durch die spezielle Konstruktion werden Neuausrichtungen praktisch unnötig und die Stillstandszeiten sowie die Instandhaltungskosten weiter reduziert. Ausgelegt für hohe Drehzahlen und allgemeine Anwendungen;Geeignet für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot;Einfache Wartung Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 90 mm | Verpackungslänge: | 155 mm | Packungsbreite: | 155 mm | Verpackungsvolumen: | 2.162 dm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, PHE 1050TGVCOVER, 07316572624197 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 34,68* | € 48,19* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 83,02* | € 105,14* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 88,68* | € 111,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|