| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHE 1110TGRSB Herst.-Nr.: PHE 1110TGRSB EAN/GTIN: 7316572623732 |
| |
|
| | |
| In Anwendungen mit hohen Leistungs- und Drehmomentanforderungen, in denen das Platzangebot begrenzt und mit Schwingungen, Stoßbelastungen und Schiefstellungen zu rechnen ist, sind SKF Federelement-Kupplungen eine hervorragende Wahl. Durch die besonders Ausführung der Zähne können sie Bewegungen und Belastungen in allen drei Ebenen aufnehmen. Durch die spezielle Konstruktion werden Neuausrichtungen praktisch unnötig und die Stillstandszeiten sowie die Instandhaltungskosten weiter reduziert. Ausgelegt für hohe Drehzahlen und allgemeine Anwendungen;Geeignet für Anwendungen mit begrenztem Platzangebot;Aufnahme von Bewegungen und Belastungen in allen drei Ebenen Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 160 mm | Verpackungslänge: | 220 mm | Packungsbreite: | 220 mm | Verpackungsvolumen: | 7.744 dm³ |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 220,09* | € 270,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 430,11* | € 511,72* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 559,98* | € 638,90* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 597,64* | € 676,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|