| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHE 1180TGGRID Herst.-Nr.: PHE 1180TGGRID EAN/GTIN: 7316572623978 |
| |
|
| | |
| In Anwendungen mit hohen Leistungs- und Drehmomentanforderungen, in denen das Platzangebot begrenzt und mit Schwingungen, Stoßbelastungen und Schiefstellungen zu rechnen ist, sind SKF Federelement-Kupplungen eine hervorragende Wahl. Das kegelige Federelement wird aus hochfestem, legiertem Stahl gefertigt. Das Federelement, die primäre Verschleißkomponente der Kupplung, ist für einen schnellen und einfachen Austausch ausgelegt. Im Gegensatz zu anderen Kupplungen wird das Verhalten der Naben und anderen Komponenten nicht gestört. Das macht Neuausrichtungen praktisch unnötig und reduziert die Stillstandszeiten und Instandhaltungskosten zusätzlich. Ausgelegt für hohe Drehzahlen und allgemeine Anwendungen;Herstellung aus hochfestem, legiertem Stahl;Optimiert für den schnellen und einfachen Austausch;Neuausrichtung praktisch nicht erforderlich Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 220 mm | Verpackungslänge: | 510 mm | Packungsbreite: | 250 mm | Verpackungsvolumen: | 28.05 dm³ |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.456,11* | € 2.602,93* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 6.290,23* | € 6.371,26* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6.698,05* | € 6.779,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|