| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHE 60GCCOVER Herst.-Nr.: PHE 60GCCOVER EAN/GTIN: 7316572624593 |
| |
|
| | |
| Zahnkupplungen sind Hochleistungskupplungen, die aufgrund ihrer Flexibilität eine wirtschaftlich vorteilhafte Wahl für viele Anwendungen sind. Durch die Eignung für sehr hohe Drehzahlen und anspruchsvolle Bohrtechnik-Anwendungen haben diese Kupplungen einen großen Vorteil gegenüber anderen Kupplungstypen. Eine vollständige Zahnkupplung besteht aus 2 Naben, 2 Abdeckungen und 1 Montagesatz. Ausgelegt für niedrige Drehzahlen und hohe Drehmomente;Aufnahme paralleler und axialer Fluchtungsfehler;Aufnahme von Axialbewegungen Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 280 mm | Verpackungslänge: | 577 mm | Packungsbreite: | 527 mm | Verpackungsvolumen: | 85.142 dm³ |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.306,91* | € 1.429,83* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.286,16* | € 2.473,46* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.337,74* | € 3.480,76* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.556,74* | € 3.700,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|