Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Flexkupplung Tyre, Chloropren (FRAS) PHE F180FRTYRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHE F180FRTYRE
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHE F180FRTYRE
EAN/GTIN:
     7316572623442
Suchbegriffe:
SKF
PHE F180FRTYRE
07316572623442
Flexkupplungen (Tyre Kupplungen) nehmen Schiefstellungen auf, fangen Stoßbelastungen ab und dämpfen Schwingungen. Diese einfach zu installierenden, praktisch wartungsfreien Kupplungen bestehen aus 2 Flanschen und 1 Rad. Zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit sind die Flansche phosphatiert. Die Flex-Scheiben werden aus Naturgummi gefertigt. Scheiben sind auch aus Chloropren erhältlich, wenn FRAS-Eigenschaften gefordert sind (Flammbeständigkeit, antistatisches Verhalten). Hochdrehzahlkupplung;Einfacher Einbau;Beständig gegen Stoßbelastungen;Schwingungsdämpfung;Aufnahme von Schiefstellungen und von parallelen und axialen Fluchtungsfehlern
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
125 mm
Verpackungslänge:
460 mm
Packungsbreite:
460 mm
Verpackungsvolumen:
26.45 dm³
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 166,79*
€ 208,24*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 426,98*
€ 496,28*
Frei Haus
ab € 454,28*
€ 527,79*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,24*
€ 247,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 188,23*
€ 223,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,88*
€ 215,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 178,88*
€ 212,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.