Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Flexkupplung, Flansch, mit kegeliger Bohrung, Typ F PHE F180FTBFLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHE F180FTBFLG
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHE F180FTBFLG
EAN/GTIN:
     7316572622964
Suchbegriffe:
SKF
PHE F180FTBFLG
07316572622964
Flexkupplungen (Tyre Kupplungen) nehmen Schiefstellungen auf, fangen Stoßbelastungen ab und dämpfen Schwingungen. Diese einfach zu installierenden, praktisch wartungsfreien Kupplungen bestehen aus 2 Flanschen und 1 Rad. Zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit sind die Flansche phosphatiert. Die Flex-Scheiben werden aus Naturgummi gefertigt. Scheiben sind auch aus Chloropren erhältlich, wenn FRAS-Eigenschaften gefordert werden (Flammbeständigkeit, antistatisches Verhalten). Kupplungen mit kegeliger Bohrung werden wahlweise an der Stirnseite (F) oder an der Nabe (H) montiert. Hochdrehzahlkupplung;Einfacher Einbau;Beständig gegen Stoßbelastungen;Schwingungsdämpfung;Aufnahme von Schiefstellungen und von parallelen und axialen Fluchtungsfehlern
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
89 mm
Verpackungslänge:
398 mm
Packungsbreite:
398 mm
Verpackungsvolumen:
14.098 dm³
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
55
Frei Haus
ab € 490,95*
€ 582,37*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.260,89*
€ 1.354,29*
Frei Haus
ab € 1.345,81*
€ 1.439,54*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 582,37*
€ 693,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 555,77*
€ 661,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 527,20*
€ 627,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 515,45*
€ 613,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 509,73*
€ 606,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 490,95*
€ 584,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.