Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Flexkupplung Tyre, Chloropren (FRAS) PHE F200FRTYRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHE F200FRTYRE
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHE F200FRTYRE
EAN/GTIN:
     7316572623459
Suchbegriffe:
SKF
PHE F200FRTYRE
07316572623459
Flexkupplungen (Tyre Kupplungen) nehmen Schiefstellungen auf, fangen Stoßbelastungen ab und dämpfen Schwingungen. Diese einfach zu installierenden, praktisch wartungsfreien Kupplungen bestehen aus 2 Flanschen und 1 Rad. Zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit sind die Flansche phosphatiert. Die Flex-Scheiben werden aus Naturgummi gefertigt. Scheiben sind auch aus Chloropren erhältlich, wenn FRAS-Eigenschaften gefordert sind (Flammbeständigkeit, antistatisches Verhalten). Hochdrehzahlkupplung;Einfacher Einbau;Beständig gegen Stoßbelastungen;Schwingungsdämpfung;Aufnahme von Schiefstellungen und von parallelen und axialen Fluchtungsfehlern
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
143 mm
Verpackungslänge:
508 mm
Packungsbreite:
508 mm
Verpackungsvolumen:
36.903 dm³
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
55
Frei Haus
ab € 228,97*
€ 280,25*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 589,20*
€ 665,76*
Frei Haus
ab € 627,69*
€ 702,85*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 280,25*
€ 333,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,06*
€ 301,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,64*
€ 292,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 242,91*
€ 289,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,97*
€ 272,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.