Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Flexkupplung, Flansch, mit kegeliger Bohrung, Typ F PHE F200FTBFLG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHE F200FTBFLG
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHE F200FTBFLG
EAN/GTIN:
     7316572623015
Suchbegriffe:
SKF
PHE F200FTBFLG
07316572623015
Flexkupplungen (Tyre Kupplungen) nehmen Schiefstellungen auf, fangen Stoßbelastungen ab und dämpfen Schwingungen. Diese einfach zu installierenden, praktisch wartungsfreien Kupplungen bestehen aus 2 Flanschen und 1 Rad. Zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit sind die Flansche phosphatiert. Die Flex-Scheiben werden aus Naturgummi gefertigt. Scheiben sind auch aus Chloropren erhältlich, wenn FRAS-Eigenschaften gefordert werden (Flammbeständigkeit, antistatisches Verhalten). Kupplungen mit kegeliger Bohrung werden wahlweise an der Stirnseite (F) oder an der Nabe (H) montiert. Hochdrehzahlkupplung;Einfacher Einbau;Beständig gegen Stoßbelastungen;Schwingungsdämpfung;Aufnahme von Schiefstellungen und von parallelen und axialen Fluchtungsfehlern
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
89 mm
Verpackungslänge:
429 mm
Packungsbreite:
429 mm
Verpackungsvolumen:
16.38 dm³
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
55
Frei Haus
ab € 631,19*
€ 720,41*
Frei Haus
ab € 1.098,37*
€ 1.222,12*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.623,95*
€ 1.719,85*
Frei Haus
ab € 1.723,01*
€ 1.828,04*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 720,41*
€ 857,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 699,03*
€ 831,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 669,60*
€ 796,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,59*
€ 780,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 648,30*
€ 771,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 631,19*
€ 751,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.