Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Flexkupplung Tyre, Chloropren (FRAS) PHE F250FRTYRE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHE F250FRTYRE
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHE F250FRTYRE
EAN/GTIN:
     7316572623473
Suchbegriffe:
SKF
PHE F250FRTYRE
07316572623473
Flexkupplungen (Tyre Kupplungen) nehmen Schiefstellungen auf, fangen Stoßbelastungen ab und dämpfen Schwingungen. Diese einfach zu installierenden, praktisch wartungsfreien Kupplungen bestehen aus 2 Flanschen und 1 Rad. Zur Verbesserung der Korrosionsbeständigkeit sind die Flansche phosphatiert. Die Flex-Scheiben werden aus Naturgummi gefertigt. Scheiben sind auch aus Chloropren erhältlich, wenn FRAS-Eigenschaften gefordert sind (Flammbeständigkeit, antistatisches Verhalten). Hochdrehzahlkupplung;Einfacher Einbau;Beständig gegen Stoßbelastungen;Schwingungsdämpfung;Aufnahme von Schiefstellungen und von parallelen und axialen Fluchtungsfehlern
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
165 mm
Verpackungslänge:
628 mm
Packungsbreite:
628 mm
Verpackungsvolumen:
65.073 dm³
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 469,19*
€ 556,86*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.203,68*
€ 1.296,55*
Frei Haus
ab € 1.282,01*
€ 1.375,99*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 556,86*
€ 662,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 537,69*
€ 639,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 503,98*
€ 599,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 493,01*
€ 586,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 487,52*
€ 580,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,19*
€ 558,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.