| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHE L110-19MM Herst.-Nr.: PHE L110-19MM EAN/GTIN: 7316572622308 |
| |
|
| | |
| Klauenkupplungen sind eine kostengünstige Lösung für Antriebsanwendungen. Sie können mittlere Stoßbelastungen abfangen und niedrige Schwingungspegel dämpfen. Die praktisch wartungsfreien und einfach zu installierenden Klauenkupplungen sind mit einem Einrastelement erhältlich, das an Ort und Stelle ausgetauscht werden kann. Das hat sie zur weltweit am häufigsten eingesetzten Kupplung gemacht. Eine vollständige Klauenkupplung besteht aus 2 Naben und 1 Einsatz. Kostengünstig;Geeignet für viele Standardantriebsanwendungen;Praktisch wartungsfrei;Aufnahme mittlerer Stoßbelastungen und niedriger Schwingungspegel Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 65 mm | Verpackungslänge: | 84 mm | Packungsbreite: | 84 mm | Verpackungsvolumen: | 458.64 cm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, PHE L110-19MM, 07316572622308 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,31* | € 24,51* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,34* | € 54,24* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 43,98* | € 57,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|