Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF QD-Buchse PHF E-1-1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHF E-1-1/4
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF E-1-1/4
EAN/GTIN:
     7316572774366
Suchbegriffe:
SKF
PHF E-1-1/4
07316572774366
Gleitlagerbuchsen und Naben sind in vielen Ausführungen erhältlich. Sie bieten spezifische Vorteile für Antriebsysteme in einer Vielzahl von Branchen, von Fahrzeugen bis zur Papierproduktion. Bei QD-Buchsen (QD = Quick Connect) handelt es sich um geflanschte, geteilte Hochleistungsbuchsen mit kegeligem Außendurchmesser, der auf die Bohrung von Riemenscheiben, Kettenrädern oder Kupplungen abgestimmt ist. Die Buchsen lassen sich einfach installieren. Nach dem Anziehen erzeugen sie eine Klemmkraft auf die Welle, die der Klemmkraft einer Schrumpfpassung entspricht. Fertigung nach etablierten Marktstandards;Verfügbar in einer Vielzahl metrischer und zölliger Bohrungsdurchmesser;Einfacher Ein- und Ausbau mit Basiswerkzeugen;Sehr hohe Klemmkraft;Gut geeignet für Hochleistungsantriebe
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
66 mm
Verpackungslänge:
152 mm
Packungsbreite:
152 mm
Verpackungsvolumen:
1.525 dm³
Bohrungsdurchmesser:
mm
Breite,gesamt:
69.85 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 44,13*
€ 57,75*
Lager 214
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 43,25*
€ 58,61*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,27*
€ 128,59*
Frei Haus
ab € 109,98*
€ 136,02*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,61*
€ 69,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,46*
€ 67,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,42*
€ 61,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.