| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHF E-2-3/8 Herst.-Nr.: PHF E-2-3/8 EAN/GTIN: 7316572774588 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gleitlagerbuchsen und Naben sind in vielen Ausführungen erhältlich. Sie bieten spezifische Vorteile für Antriebsysteme in einer Vielzahl von Branchen, von Fahrzeugen bis zur Papierproduktion. Bei QD-Buchsen (QD = Quick Connect) handelt es sich um geflanschte, geteilte Hochleistungsbuchsen mit kegeligem Außendurchmesser, der auf die Bohrung von Riemenscheiben, Kettenrädern oder Kupplungen abgestimmt ist. Die Buchsen lassen sich einfach installieren. Nach dem Anziehen erzeugen sie eine Klemmkraft auf die Welle, die der Klemmkraft einer Schrumpfpassung entspricht. Fertigung nach etablierten Marktstandards;Verfügbar in einer Vielzahl metrischer und zölliger Bohrungsdurchmesser;Einfacher Ein- und Ausbau mit Basiswerkzeugen;Sehr hohe Klemmkraft;Gut geeignet für Hochleistungsantriebe Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Packungshöhe: | 66 mm | Verpackungslänge: | 152 mm | Packungsbreite: | 152 mm | Verpackungsvolumen: | 1.525 dm³ | Bohrungsdurchmesser: | mm | Breite,gesamt: | 69.85 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (4) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 21 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 44,23* | € 57,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 43,32* | € 58,66* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 104,43* | € 128,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 110,78* | € 134,69* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|