| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHF FX10-40X65 Herst.-Nr.: PHF FX10-40X65 EAN/GTIN: 7316574530304 |
| |
|
| | |
| Gleitlagerbuchsen und Naben sind in vielen Ausführungen erhältlich. Sie bieten spezifische Vorteile für Antriebsysteme in einer Vielzahl von Branchen, von Fahrzeugen bis zur Papierproduktion. FX10 Buchsen ohne Keilführung sind für die Befestigung von Komponenten auf Wellen mit fester 360-Grad-Passung vorgesehen. Da keine Keilnut erforderlich ist, kann die Wellengröße meist reduziert werden und es ist nur eine minimale mechanische Bearbeitung erforderlich. Die Installation ist einfach. Das Gleitlager wird einfach auf die Lagerstelle geschoben und mit den Klemmschrauben gesichert. Fertigung nach etablierten Marktstandards;Verfügbar in einer Vielzahl metrischer und zölliger Bohrungsdurchmesser;Einfacher Ein- und Ausbau mit Basiswerkzeugen;Komplett spielfrei;Reduzierte mechanische Bearbeitung und Werkstoffkosten Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 37 mm | Verpackungslänge: | 68 mm | Packungsbreite: | 68 mm | Verpackungsvolumen: | 171.088 cm³ | Bohrungsdurchmesser: | 40 mm | Breite,gesamt: | 27.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, PHF FX10-40X65, 07316574530304 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 14,52* | € 21,03* | | | | | | 16 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 23,35* | € 28,43* | | | | | | | | 1 | | € 8,95* | ab € 25,36* | € 35,35* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 37,68* | € 49,69* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 39,70* | € 52,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|