Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF FX Buchse ohne Keilführung, FX20 PHF FX20-42X55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHF FX20-42X55
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF FX20-42X55
EAN/GTIN:
     7316574532964
Suchbegriffe:
Klemmbuchse
Spannbuchse
Welle-Nabe-Spannsatz
spannbuchse skf
Gleitlagerbuchsen und Naben sind in vielen Ausführungen erhältlich. Sie bieten spezifische Vorteile für Antriebsysteme in einer Vielzahl von Branchen, von Fahrzeugen bis zur Papierproduktion. FX20 Buchsen ohne Keilführung sind für die Befestigung von Komponenten auf Wellen mit fester 360-Grad-Passung vorgesehen. Da keine Keilnut erforderlich ist, kann die Wellengröße meist reduziert werden und es ist nur eine minimale mechanische Bearbeitung erforderlich. Die Installation ist einfach. Das Gleitlager wird einfach auf die Lagerstelle geschoben und mit den Klemmschrauben gesichert. Fertigung nach etablierten Marktstandards;Verfügbar in einer Vielzahl metrischer und zölliger Bohrungsdurchmesser;Einfacher Ein- und Ausbau mit Basiswerkzeugen;Komplett spielfrei;Reduzierte mechanische Bearbeitung und Werkstoffkosten
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
66 mm
Verpackungslänge:
82 mm
Packungsbreite:
82 mm
Verpackungsvolumen:
443.784 cm³
Bohrungsdurchmesser:
42 mm
Breite,gesamt:
58 mm
Weitere Suchbegriffe: klemmbuchse, SKF, PHF FX20-42X55, 07316574532964
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 17,96*
€ 22,40*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 16,90*
€ 24,40*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 43,60*
€ 57,22*
1
€ 3,19*
ab € 46,19*
€ 60,61*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,90*
€ 26,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.