| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHF TB1108X15MM Herst.-Nr.: PHF TB1108X15MM EAN/GTIN: 7316572608081 |
| |
|
| | |
| Gleitlagerbuchsen und Naben sind in vielen Ausführungen erhältlich. Sie bieten spezifische Vorteile für Antriebsysteme in einer Vielzahl von Branchen, von Fahrzeugen bis zur Papierproduktion. Konische Klemmelemente sind flanschlose, geteilte Ausführungen mit kegeligem Außendurchmesser, der auf die kegelige Bohrung von Riemenscheiben, Kettenrädern oder Kupplungen abgestimmt ist. Die Buchsen lassen sich einfach installieren. Nach dem Anziehen gewährleisten sie einen festen, sicheren Halt auf der Welle. Fertigung nach etablierten Marktstandards;Verfügbar in einer Vielzahl metrischer und zölliger Bohrungsdurchmesser;Einfacher Ein- und Ausbau mit Basiswerkzeugen;Ausgezeichnete Klemmkraft;Minimaler Schlupf und Reibkorrosion Weitere Informationen: | | Breite: | 22.2 mm | Packungshöhe: | 30 mm | Verpackungslänge: | 45 mm | Packungsbreite: | 45 mm | Verpackungsvolumen: | 60.75 cm³ | Bohrungsdurchmesser: | 15 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 2,38* | € 3,56* | | | | | | 21 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,42* | € 7,88* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 6,05* | € 8,70* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 6,44* | € 9,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|