Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kegelbuchse PHF TB1210X24MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHF TB1210X24MM
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHF TB1210X24MM
EAN/GTIN:
     7316572608289
Suchbegriffe:
TL Buchse
Taper-Buchse
Taper-Buchsen
Taper-Spannbuchse
Gleitlagerbuchsen und Naben sind in vielen Ausführungen erhältlich. Sie bieten spezifische Vorteile für Antriebsysteme in einer Vielzahl von Branchen, von Fahrzeugen bis zur Papierproduktion. Konische Klemmelemente sind flanschlose, geteilte Ausführungen mit kegeligem Außendurchmesser, der auf die kegelige Bohrung von Riemenscheiben, Kettenrädern oder Kupplungen abgestimmt ist. Die Buchsen lassen sich einfach installieren. Nach dem Anziehen gewährleisten sie einen festen, sicheren Halt auf der Welle. Fertigung nach etablierten Marktstandards;Verfügbar in einer Vielzahl metrischer und zölliger Bohrungsdurchmesser;Einfacher Ein- und Ausbau mit Basiswerkzeugen;Ausgezeichnete Klemmkraft;Minimaler Schlupf und Reibkorrosion
Weitere Informationen:
Breite:
25.4 mm
Packungshöhe:
30 mm
Verpackungslänge:
55 mm
Packungsbreite:
55 mm
Verpackungsvolumen:
90.75 cm³
Bohrungsdurchmesser:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: Taper-Spannbuchsen, Taperbuchse, taperbuchse 1210/24, tl buchse, taper-buchse 1210, SKF, PHF TB1210X24MM, 07316572608289
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
50
Frei Haus
ab € 3,35*
€ 4,13*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 3,14*
€ 4,71*
3 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 8,10*
€ 11,51*
1
€ 3,19*
ab € 8,55*
€ 12,21*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.