| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHG 1025-5M-25 Herst.-Nr.: PHG 1025-5M-25 EAN/GTIN: 7316572722077 |
| |
|
| | |
| Riemen sind ein effizientes, kostengünstiges Mittel zur Kraftübertragung von der Antriebsmaschine auf die angetriebenen Maschinen. Die für hohe Drehmomente ausgelegten HiTD-Zahnriemen greifen in die Rillen auf der Riemenscheibe. So wird ein konstantes Drehzahlverhältnis gewährleistet. Die dehnungsarmen Glasfaserzugstränge sorgen für eine hervorragende Maßstabilität. Das öl- und wärmebeständige Neopren-Druckkissen gewährleistet eine hohe Scherfestigkeit. Schlupffreier Synchronbetrieb;Ausgezeichnete Maßstabilität;Beständig gegen Öl, Wärme und Ozon;Geeignet für Tropenklima;Reduzierter Energieverbrauch und längere mittlere ausfallfreie Betriebszeit Weitere Informationen: | | Breite: | 25 mm | Packungshöhe: | 120 mm | Verpackungslänge: | 143 mm | Packungsbreite: | 25 mm | Verpackungsvolumen: | 429 cm³ |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 9,61* | € 14,54* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 22,66* | € 31,88* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 24,42* | € 34,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|