| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHG 12PJ1110 Herst.-Nr.: PHG 12PJ1110 EAN/GTIN: 7316572744970 |
| |
|
| | |
| Riemen sind ein effizientes, kostengünstiges Mittel zur Kraftübertragung von der Antriebsmaschine auf die angetriebenen Maschinen. Keilrippenriemen haben an der Innenseite V-förmige Rippen in Längsrichtung. Durch die Rippen ist die Kontaktfläche größer als bei klassischen Keilriemen ähnlicher Länge und Breite. Die Kraftübertragung ist daher effizienter. Die vorgespannten Zugstränge sorgen für einen Betrieb mit geringen Dehnungskräften. Reduzierte Dehnung im Betrieb;Öl- und wärmebeständig, antistatische Eigenschaften;Reduzierter Energieverbrauch und längere mittlere ausfallfreie Betriebszeit Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 28 mm | Verpackungslänge: | 278 mm | Packungsbreite: | 60 mm | Verpackungsvolumen: | 467.04 cm³ | Dicke: | 3.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 15,24* | € 22,57* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 35,92* | € 48,16* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 38,52* | € 51,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|