| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHG A67X5 Herst.-Nr.: PHG A67X5 EAN/GTIN: 7316572712528 |
| |
|
| | |
| Riemen sind ein effizientes, kostengünstiges Mittel zur Kraftübertragung von der Antriebsmaschine auf die angetriebenen Maschinen. Klassische Verbundkeilriemen bestehen aus mindestens zwei Keilriemen, die an der Oberseite durch ein verstärktes Gummiband verbunden sind. Die ausgezeichnete Quersteifigkeit dieser Ausführung verhindert ein Verrutschen des Riemens, reduziert Schwingungen und eliminiert übermäßiges Rutschen bei Anlauf unter hoher Last. Ausgezeichnete Quersteifigkeit;Reduzierte Dehnung im Betrieb;Öl- und wärmebeständig;Vollummantelung für höhere Abriebfestigkeit;Reduzierter Energieverbrauch und längere mittlere ausfallfreie Betriebszeit Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 80 mm | Verpackungslänge: | 567 mm | Packungsbreite: | 567 mm | Verpackungsvolumen: | 25.719 dm³ | Dicke: | 9.9 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, PHG A67X5, 07316572712528 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 25,00* | € 35,96* | | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 36,47* | € 49,41* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 39,70* | € 53,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|