| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHG SPC7100XP2 Herst.-Nr.: PHG SPC7100XP2 EAN/GTIN: 7316579440189 |
| |
|
| | |
| Riemen sind ein effizientes, kostengünstiges Mittel zur Kraftübertragung von der Antriebsmaschine auf die angetriebenen Maschinen. In Keilriemen sorgen vorgespannte Polyesterzugstränge für einen dehnungsarmen Betrieb. Durch die Verwendung spezieller Materialien für die Ummantelung und eines besonderen, faserverstärkten Polstergummis haben Xtra Power Riemen bessere Leistungswerte als ummantelte Standardriemen. Das führt zu einer längeren Gebrauchsdauer, weniger Stillständen, einem geringeren Instandhaltungsaufwand und niedrigeren Kosten. Reduzierte Wärmeerzeugung durch hohe Quersteifigkeit;Reduzierte Dehnung im Betrieb;Öl- und wärmebeständig, antistatische Eigenschaften;Vollummantelung für höhere Abriebfestigkeit;Reduzierter Energieverbrauch und längere mittlere ausfallfreie Betriebszeit Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 110 mm | Verpackungslänge: | 507 mm | Packungsbreite: | 507 mm | Verpackungsvolumen: | 28.275 dm³ | Dicke: | 18 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, PHG SPC7100XP2, 07316579440189 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 63,08* | € 83,00* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 113,14* | € 142,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 134,22* | € 172,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|