| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHP 10-3V3350-F Herst.-Nr.: PHP 10-3V3350-F EAN/GTIN: 7316572764688 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schmalkeilriemenscheiben werden für Schmalkeilriemen verwendet. Sie sind auch mit mehreren Rillen erhältlich, so dass mehrere Riemen parallel laufen können. Die Riemenscheiben lassen sich geeigneten QD-Buchsen (QD = Quick Disconnect) leicht auf der Welle montieren. Fertigung nach internationalen Normen;Gute Korrosionsbeständigkeit durch Phosphatierung;Statisch ausgewuchtet (dynamische Auswuchtung auf Anfrage möglich);Ausgezeichnete Qualität, kann die Riemengebrauchsdauer verlängern und die Gesamtbetriebskosten der Maschine reduzieren Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Packungshöhe: | 110 mm | Verpackungslänge: | 851 mm | Packungsbreite: | 851 mm | Verpackungsvolumen: | 79.662 dm³ | Breite,gesamt: | 110.33 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 501,30* | € 598,08* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.210,40* | € 1.296,33* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 1.275,81* | € 1.371,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|