| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHP 10-3V500TB Herst.-Nr.: PHP 10-3V500TB EAN/GTIN: 7316572753323 |
| |
|
| | |
| Schmalkeilriemenscheiben werden für Schmalkeilriemen verwendet. Sie sind auch mit mehreren Rillen erhältlich, so dass mehrere Riemen parallel laufen können. Die Riemenscheiben werden mit konischen Klemmelementen auf der Welle montiert. Fertigung nach internationalen Normen;Gute Korrosionsbeständigkeit durch Phosphatierung;Statisch ausgewuchtet (dynamische Auswuchtung auf Anfrage möglich);Ausgezeichnete Qualität, kann die Riemengebrauchsdauer verlängern und die Gesamtbetriebskosten der Maschine reduzieren Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 123 mm | Verpackungslänge: | 182 mm | Packungsbreite: | 182 mm | Verpackungsvolumen: | 4.074 dm³ | Breite,gesamt: | 106.42 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 73,82* | € 96,83* | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 176,77* | € 219,74* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,92* | € 232,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|