| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHS 05B-1B33 Herst.-Nr.: PHS 05B-1B33 EAN/GTIN: 7316572644911 |
| |
|
| | |
| Kettenräder sind in vielen Größen für die unterschiedlichsten Anwendungen erhältlich. Zur Verbindung mit der Welle weisen diese Simplex-Kettenräder an einer Seite eine Vorbohrung und ein Nabenprofil auf. In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie mit Sicherheit die passende Kettenradgröße. Alle Kettenräder werden aus hochwertigem Stahl gefertigt und brüniert; Räder mit maximal 25 Zähnen haben gehärtete Zähne. Fertigung nach globalen Standards;Aus Qualitätsstahl und Kohlenstoffstahl Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 26 mm | Verpackungslänge: | 103 mm | Packungsbreite: | 103 mm | Verpackungsvolumen: | 275.834 cm³ | Breite,gesamt: | 16 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 4,53* | € 6,85* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,45* | € 18,92* | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 14,23* | € 19,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|