| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPHS 16B-2C114 Herst.-Nr.: PHS 16B-2C114 EAN/GTIN: 7316572803783 |
| |
|
| | |
| Kettenräder sind in vielen Größen und Ausführungen erhältlich, damit der Anwender nicht auf kundenspezifische Lösungen zurückgreifen muss. In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie mit Sicherheit die passende Kettenradgröße. SKF Kettenräder werden serienmäßig sind aus hochwertigen Stahlsorten gefertigt und brüniert. Alle Räder mit maximal 25 Zähnen haben gehärtete Zähne. Andere Materialien und Beschichtungen für spezielle Anforderungen sind auf Nachfrage erhältlich. Fertigung nach globalen Standards;Aus Qualitätsstahl und Kohlenstoffstahl;Verfügbar mit Vollbohrung und kegeliger Bohrung Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 90 mm | Verpackungslänge: | 922 mm | Packungsbreite: | 922 mm | Verpackungsvolumen: | 76.508 dm³ | Breite,gesamt: | 90 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.070,86* | € 1.213,41* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 3.203,43* | € 3.372,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 3.402,32* | € 3.566,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|