Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Simplex-Kettenrad mit Vorbohrung, ANSI PHS 180-1A60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHS 180-1A60
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 180-1A60
EAN/GTIN:
     7316572804353
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Kettenräder sind in vielen Größen für die unterschiedlichsten Anwendungen erhältlich. Diese Simplex-Kettenräder haben eine Vorbohrung. In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie mit Sicherheit die passende Kettenradgröße. Alle Kettenräder werden aus hochwertigem Stahl gefertigt und brüniert; Räder mit maximal 25 Zähnen haben gehärtete Zähne. Fertigung nach globalen Standards;Aus Qualitätsstahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
33 mm
Verpackungslänge:
1125 mm
Packungsbreite:
1125 mm
Verpackungsvolumen:
41.766 dm³
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, kettenrad 20b-1 c45, kettenrad 12b-1, kettenrad, SKF, PHS 180-1A60, 07316572804353
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.141,46*
€ 1.299,40*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.426,09*
€ 3.604,31*
Frei Haus
ab € 3.629,23*
€ 3.811,92*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.299,40*
€ 1.546,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.275,99*
€ 1.518,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.217,19*
€ 1.448,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.190,92*
€ 1.417,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1.164,46*
€ 1.385,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.141,46*
€ 1.358,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.