Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Duplex-Kettenrad mit Doppelnabe und Vorbohrung, ANSI PHS 200-2C45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHS 200-2C45
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 200-2C45
EAN/GTIN:
     7316572803936
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Kettenräder sind in vielen Größen für die unterschiedlichsten Anwendungen erhältlich. Zur Verbindung mit der Welle weisen diese Duplex-Kettenräder an beiden Seiten eine Vorbohrung und ein Nabenprofil auf. In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie mit Sicherheit die passende Kettenradgröße. Alle Kettenräder werden aus hochwertigem Stahl gefertigt und brüniert; Räder mit maximal 25 Zähnen haben gehärtete Zähne. Fertigung nach globalen Standards;Aus Qualitätsstahl und Kohlenstoffstahl
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
216 mm
Verpackungslänge:
946 mm
Packungsbreite:
946 mm
Verpackungsvolumen:
193.302 dm³
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, duplex kettenrad, kettenrad, stahl kettenrad, SKF, PHS 200-2C45, 07316572803936
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.765,16*
€ 3.027,84*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 8.237,70*
€ 8.448,21*
Frei Haus
ab € 8.730,84*
€ 8.940,98*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.027,84*
€ 3.603,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.975,62*
€ 3.540,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.863,72*
€ 3.407,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.828,00*
€ 3.365,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.765,16*
€ 3.290,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.