Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kettenräder PHS 28B-2C68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPHS 28B-2C68
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PHS 28B-2C68
EAN/GTIN:
     7316572804025
Suchbegriffe:
Kettenrad
Kettenradscheibe
Kettenradscheiben
Kettenräder
Kettenräder sind in vielen Größen und Ausführungen erhältlich, damit der Anwender nicht auf kundenspezifische Lösungen zurückgreifen muss. In unserem umfangreichen Sortiment finden Sie mit Sicherheit die passende Kettenradgröße. SKF Kettenräder werden serienmäßig sind aus hochwertigen Stahlsorten gefertigt und brüniert. Alle Räder mit maximal 25 Zähnen haben gehärtete Zähne. Andere Materialien und Beschichtungen für spezielle Anforderungen sind auf Nachfrage erhältlich. Fertigung nach globalen Standards;Aus Qualitätsstahl und Kohlenstoffstahl;Verfügbar mit Vollbohrung und kegeliger Bohrung
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
130 mm
Verpackungslänge:
962 mm
Packungsbreite:
962 mm
Verpackungsvolumen:
120.308 dm³
Breite,gesamt:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Kettenräder für Rollenketten, duplex kettenrad, kettenrad, stahl kettenrad, SKF, PHS 28B-2C68, 07316572804025
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.100,96*
€ 2.314,60*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.245,92*
€ 6.445,68*
Frei Haus
ab € 6.619,53*
€ 6.820,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.314,60*
€ 2.754,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.273,97*
€ 2.706,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.182,66*
€ 2.597,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.150,31*
€ 2.558,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.102,52*
€ 2.502,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.100,96*
€ 2.500,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.