| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214N-SKFPSM 202625 A51 Herst.-Nr.: PSM 202625 A51 EAN/GTIN: 7316571789644 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus Sinterbronze sind für Dreh-, Schwenk- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. SKF Sinterbronzebuchsen sind selbstschmierend und wartungsfrei. Sie bestehen aus einer Bronzematrix, der Poren mit Mineralöl imprägniert sind. Die Ölimprägnierung erlaubt sehr hohe Gleitgeschwindigkeiten und die Aufnahme von Drehbewegungen. Wartungsfrei;Niedrige Reibungszahl;Sehr hohe Gleitgeschwindigkeit Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Breite: | 25 mm | Bauform: | Gerade | Packungshöhe: | 82 mm | Verpackungslänge: | 93 mm | Packungsbreite: | 93 mm | Verpackungsvolumen: | 709.218 cm³ | Bohrungsdurchmesser: | 20 mm | DynamischeTragzahl: | kN | StatischeTragzahl: | kN | Werkstoff: | Sinterbronze | Borddurchmesser: | mm | Borddicke: | mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SKF, PSM 202625 A51, 07316571789644 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 25 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 2,87* | € 3,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | 50 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 3,39* | € 4,13* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 15 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 2,92* | € 4,26* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 3,5444* | € 5,1744* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 5,49* | € 7,87* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 95,50* zzgl. MwSt. ) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|