Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Symmetrische Hydraulikstangendichtung, mit Federelement PTB-48X63X11.2-J1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPTB-48X63X11.2-J1S
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PTB-48X63X11.2-J1S
EAN/GTIN:
     7316575193676
Suchbegriffe:
SKF
PTB-48X63X11.2-J1S
07316575193676
Diese Hydraulikstangendichtungen bestehen aus einer LUBRITHANE Dichtung (thermoplastisches Polyurethan), mit abgefaster Lippenkante, und einem integrierten X-Ring-Federelement aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk, das die Dichtkraft erhöht und die langfristige Dichtfunktion verbessert. Geeignet für Dichtungsgehäuse nach ISO 5597;Gute Leistung auch bei niedrigen Betriebsdrücken und Temperaturen;Aufnahme von Drücken bis 400 bar (5 800 psi);Geeignet für Anwendungen im mittleren Leistungsbereich;Verfügbar in metrischen und Zollmaßen
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
348 mm
Verpackungslänge:
63 mm
Packungsbreite:
189 mm
Verpackungsvolumen:
4.144 dm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,05*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,91*
€ 9,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 7,05*
€ 8,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.