Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kurvenrolle mit integrierter Abdichtung und Nachschmierfunktion PWKR 62.2RS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPWKR 62.2RS
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PWKR 62.2RS
EAN/GTIN:
     7316571194714
Suchbegriffe:
Kurvenrollen
Nockenstößel
kurvenrollen skf
kurvenrollen
Kurvenrollen (Stützrollen) sind für alle Schienenformen geeignet und können in Kurvengetrieben, Förderanlagen usw. verwendet werden. Technisch handelt es sich dabei um zweireihige vollrollige Zylinderrollenlager, die einen Gewindezapfen anstelle des Innenrings haben. Sie haben einen dickwandigen Außenring mit balliger Lauffläche und werden abgedichtet und einbaufertig geliefert. Die Lager können über die Bolzen nachgeschmiert werden. Hohe radiale Tragfähigkeit;Aufnahme relativ hoher Axiallasten (durch Dreh- oder Kippbewegungen);Lange Gebrauchsdauer;Einfache Montage;Abgedichtet für höhere Zuverlässigkeit, mit Nachschmierfunktion
Weitere Informationen:
Käfig:
Ohne
Packungshöhe:
66 mm
Verpackungslänge:
66 mm
Packungsbreite:
89 mm
Verpackungsvolumen:
387.684 cm³
ArtderAbdichtung:
Kontakt
DynamischeTragzahl:
31.9 kN
StatischeTragzahl:
32.5 kN
Grenzdrehzahl:
2600 r/min
Schmierstoff:
Fett
AnzahlderReihen:
2
RadialeLagerluft:
Between C2 and CN
Nachschmierfunktion:
Mitte jedes Bolzenendes und radiales Loch im Bolzenschaft
Breite,Außenring:
28 mm
FunktionalerAußendurchmesser:
62 mm
Länge:
80 mm
Anzugsfunktion:
Innensechskantbohrung
AnzahlderBorde,Außenring:
2
Außenringprofil:
Ballig
Wälzkörper:
Zylinderrollen
Bolzenausrichtung:
Zentrisch
Bolzendurchmesser:
24 mm
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Weitere Suchbegriffe: kurvenrolle pwkr, SKF, PWKR 62.2RS, 07316571194714
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,79*
€ 124,50*
Lager 214
55
Frei Haus
ab € 107,41*
€ 129,88*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 114,67*
€ 135,14*
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 111,25*
€ 135,76*
Frei Haus
ab € 118,82*
€ 140,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,88*
€ 154,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,99*
€ 142,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,86*
€ 140,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,55*
€ 138,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,41*
€ 127,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
INA
PWKR62-2RS-XL
ab € 75,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.