Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gerade Faserverbundbuchse PWM 657580


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPWM 657580
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PWM 657580
EAN/GTIN:
     7316570531183
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus Faserverbundmaterial sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Der Verbundwerkstoff wurde speziell für hohe Belastungen, Stoßbelastungen und Schwingungen entwickelt. Die Buchsen sind weniger empfindlich für Schiefstellungen und haben ausgezeichnete Trockengleiteigenschaften. Wartungsfrei;Sehr gute Reibungseigenschaften;Hohe Tragfähigkeit;Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit;Stromisoliert
Weitere Informationen:
Breite:
80 mm
Bauform:
Gerade
Packungshöhe:
83 mm
Verpackungslänge:
138 mm
Packungsbreite:
138 mm
Verpackungsvolumen:
1.581 dm³
Bohrungsdurchmesser:
65 mm
DynamischeTragzahl:
kN
StatischeTragzahl:
kN
Werkstoff:
Faserverbund
Borddurchmesser:
mm
Borddicke:
mm
Weitere Suchbegriffe: SKF, PWM 657580, 07316570531183
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 108,43*
€ 132,94*
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 106,84*
€ 133,59*
1
€ 4,95*
ab € 131,895*
€ 160,925*
19 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 116,23*
€ 181,00*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 186,00*
€ 222,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,59*
€ 158,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,19*
€ 156,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,47*
€ 138,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,17*
€ 137,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,84*
€ 127,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.