Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Gerade Faserverbundbuchse PWM 809060


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFPWM 809060
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     PWM 809060
EAN/GTIN:
     7316570879773
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
skf trockengleitlager
trockengleitlager
Gerade (zylindrische) SKF Buchsen aus Faserverbundmaterial sind für Schwenk-, Dreh- und Linearbewegungen ausgelegt und nehmen Radiallasten auf. Der Verbundwerkstoff wurde speziell für hohe Belastungen, Stoßbelastungen und Schwingungen entwickelt. Die Buchsen sind weniger empfindlich für Schiefstellungen und haben ausgezeichnete Trockengleiteigenschaften. Wartungsfrei;Sehr gute Reibungseigenschaften;Hohe Tragfähigkeit;Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit;Stromisoliert
Weitere Informationen:
Breite:
60 mm
Bauform:
Gerade
Packungshöhe:
82 mm
Verpackungslänge:
93 mm
Packungsbreite:
93 mm
Verpackungsvolumen:
709.218 cm³
Bohrungsdurchmesser:
80 mm
DynamischeTragzahl:
kN
StatischeTragzahl:
kN
Werkstoff:
Faserverbund
Borddurchmesser:
mm
Borddicke:
mm
Weitere Suchbegriffe: SKF, PWM 809060, 07316570879773
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 68,10*
€ 85,73*
Lager 214
55
1
€ 4,30*
ab € 66,98*
€ 86,13*
13 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 78,95*
€ 93,96*
1
€ 4,95*
ab € 82,6255*
€ 103,1355*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 116,32*
€ 141,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,13*
€ 102,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,22*
€ 99,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,75*
€ 94,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,16*
€ 90,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 75,31*
€ 89,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,98*
€ 79,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.