Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Zylinderrollenlager RBC4-0114 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFRBC4-0114 F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     RBC4-0114 F
EAN/GTIN:
     7316579527859
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Vierreihige Zylinderrollenlager ohne Innenring bestehen aus zwei zusammengepassten Außenringen. Jeder Außenring enthält einen Rollenkranz. Die Lager werden typischerweise verwendet, wenn gehärtete und geschliffene Laufbahnen auf der Welle vorgesehen sind. Ohne Innenring kann ein größerer Wellendurchmesser verwendet werden, um die Welle robuster und steifer zu machen. Die Lager nehmen in beiden Richtungen axiale Verschiebungen auf, die nur durch die Breite der Laufbahn auf der Welle begrenzt sind. Außergewöhnlich hohe radiale Tragfähigkeit;Reibungsarm und lange Gebrauchsdauer;Niedrige Querschnittshöhe;Ermöglichen eine robustere, steifere Welle;Aufnahme axialer Verschiebungen in beiden Richtungen
Weitere Informationen:
Breite:
168 mm
Dichtung:
Ohne
Packungshöhe:
175 mm
Verpackungslänge:
285 mm
Packungsbreite:
280 mm
Verpackungsvolumen:
13.965 dm³
Bohrungsdurchmesser:
202 mm
DynamischeTragzahl:
1560 kN
StatischeTragzahl:
2500 kN
Grenzdrehzahl:
2800 r/min
Referenzdrehzahl:
1900 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Befestigungsfunktion,Lageraußenring:
Kein(e/r)
Schmierstoff:
Kein(e/r)
AnzahlderReihen:
4
Nachschmierfunktion:
Ohne
Lagerteil:
Lager ohne Innenring
LoserBord:
Kein(e/r)
AnzahlderBorde,Außenring:
5
Beschichtung:
Ohne
SKFLeistungsklasse:
SKF Explorer
Weitere Suchbegriffe: SKF, RBC4-0114 F, 07316579527859
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.069,28*
€ 2.348,22*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.219,77*
€ 2.427,31*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.473,51*
€ 3.734,40*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.348,22*
€ 2.794,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.299,46*
€ 2.736,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.189,78*
€ 2.605,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.146,35*
€ 2.554,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2.098,66*
€ 2.497,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.069,28*
€ 2.462,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.