Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Hydraulischer Stangen-Nutring S1S-32X42X8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFS1S-32X42X8
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     S1S-32X42X8
EAN/GTIN:
     7316575538484
Suchbegriffe:
Nutring
nutring 32x42x7
nutring
pu nutring
Diese hydraulischen Stangen-/Kolbendichtungen bestehen aus einem unbelasteten Nutring in Einzellippen-Ausführung. Sie bestehen aus hochwertigem ECOPUR (thermoplastisches Polyurethan), das die langfristige Dichtfunktion verbessert. Durch die optimierte Dichtungsgeometrie wird eine ausgezeichnete Leistung und eine lange Gebrauchsdauer erreicht. Ausgezeichnete Leistung und lange Gebrauchsdauer;Geeignet für Dichtungsgehäuse nach ISO 5597;Aufnahme von Drücken bis 400 bar (5 800 psi);Geeignet für mittlere bis schwere Anwendungsfälle;Verfügbar in metrischen Größen
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
50 mm
Verpackungslänge:
300 mm
Packungsbreite:
200 mm
Verpackungsvolumen:
3 dm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, S1S-32X42X8, 07316575538484
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,03*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 40 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 400 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.