| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214N-SKFSHR 25 Herst.-Nr.: SHR 25 EAN/GTIN: 7316577641168 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | SH Gleitlager sind für hohe Belastungen vorgesehen (d.h. für hohe Drehmomente und starke Axialkräfte). SHR Gleitlager haben eine nicht-geschlitzte Außenhülse und kommen zum Einsatz, wenn Komponenten (z.B. Hebel) an das Gleitlager geschweißt werden sollen. SHT Gleitlager haben eine geschlitzte Außenhülse und sind für sichere Kraft- und Reibschlüsse optimiert. SH Gleitlager sind rein mechanische Komponenten. Sie haben keine temperaturabhängigen hydraulischen Teile und können daher sowohl bei extrem niedrigen als auch extrem hohen Temperaturen eingesetzt werden. Fertigung nach etablierten Marktstandards;Korrosionsbeständig;Beständig gegen extreme Wärme und extreme Kälte;Verfügbar in einer Vielzahl metrischer und zölliger Bohrungsdurchmesser;Einfacher Ein- und Ausbau mit Basiswerkzeugen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Packungshöhe: | 50 mm | Verpackungslänge: | 66 mm | Packungsbreite: | 66 mm | Verpackungsvolumen: | 217.8 cm³ |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: SKF, SHR 25, 07316577641168 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | Mind.-Menge | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 57,61* | € 76,00* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 50 Tage | ![](/p.gif) | | 5 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 63,52* | € 77,75* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | 1 | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 96,67* | € 120,88* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|