Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Hydraulischer Stangen-Stoßend-Nutring SIL 20X30X8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSIL 20X30X8
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SIL 20X30X8
EAN/GTIN:
     7316572816851
Suchbegriffe:
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Nutring
nutring
Diese Hydraulikstangendichtungen sind als unbelastete Nutringe mit einer sekundären dynamischen Dichtlippe ausgeführt. Sie bestehen aus einem thermoplastischen Polyurethan auf Ether-Basis, haben eine gute Hydrolysebeständigkeit (Feuchtigkeitsbeständigkeit) und eine gute Niedertemperaturbeständigkeit. Geeignet für Dichtungsgehäuse nach ISO 5597;Aufnahme von Drücken bis 350 bar (5 075 psi);Geeignet für niedrige Temperaturen und für Anwendungen im leichten bis mittleren Leistungsbereich;Verfügbar in metrischen Größen
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
10 mm
Verpackungslänge:
32 mm
Packungsbreite:
32 mm
Verpackungsvolumen:
10.24 cm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, SIL 20X30X8, 07316572816851
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.