Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Hydraulischer Stangen-Stoßend-Nutring SIL 20X30X9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSIL 20X30X9
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SIL 20X30X9
EAN/GTIN:
     7316572015599
Suchbegriffe:
Hydraulik-Stangendichtung
Stangendichtung
Nutring
nutring
Diese Hydraulikstangendichtungen sind als unbelastete Nutringe mit einer sekundären dynamischen Dichtlippe ausgeführt. Sie bestehen aus einem thermoplastischen Polyurethan auf Ether-Basis, haben eine gute Hydrolysebeständigkeit (Feuchtigkeitsbeständigkeit) und eine gute Niedertemperaturbeständigkeit. Geeignet für Dichtungsgehäuse nach ISO 5597;Aufnahme von Drücken bis 350 bar (5 075 psi);Geeignet für niedrige Temperaturen und für Anwendungen im leichten bis mittleren Leistungsbereich;Verfügbar in metrischen Größen
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
10 mm
Verpackungslänge:
31 mm
Packungsbreite:
31 mm
Verpackungsvolumen:
9.61 cm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, SIL 20X30X9, 07316572015599
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.