| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFSIL 30X40X11 Herst.-Nr.: SIL 30X40X11 EAN/GTIN: 7316572015650 |
| |
|
| | |
| Diese Hydraulikstangendichtungen sind als unbelastete Nutringe mit einer sekundären dynamischen Dichtlippe ausgeführt. Sie bestehen aus einem thermoplastischen Polyurethan auf Ether-Basis, haben eine gute Hydrolysebeständigkeit (Feuchtigkeitsbeständigkeit) und eine gute Niedertemperaturbeständigkeit. Geeignet für Dichtungsgehäuse nach ISO 5597;Aufnahme von Drücken bis 350 bar (5 075 psi);Geeignet für niedrige Temperaturen und für Anwendungen im leichten bis mittleren Leistungsbereich;Verfügbar in metrischen Größen Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 12 mm | Verpackungslänge: | 41 mm | Packungsbreite: | 41 mm | Verpackungsvolumen: | 20.172 cm³ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, SIL 30X40X11, 07316572015650 |
| | |
| |