Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Stützring STR 115X125X1.7-Y95A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSTR 115X125X1.7-Y95A
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     STR 115X125X1.7-Y95A
EAN/GTIN:
     7316572016589
Suchbegriffe:
Stützring
stützring
Stützringe verhindern die Spaltextrusion von O-Ringen. Für die statische radiale Abdichtung können Stützringe verwendet werden. Sie verhindern, dass die Dichtung bei Druck- oder Temperaturanstieg in den Spalt extrudiert und dabei beschädigt wird und möglicherweise sogar vorzeitig ausfällt. Unterstützung für O-Ringe;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden;Verhinderung von O-Ring-Extrusion
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
2 mm
Verpackungslänge:
126 mm
Packungsbreite:
126 mm
Verpackungsvolumen:
31.752 cm³
Weitere Suchbegriffe: SKF, STR 115X125X1.7-Y95A, 07316572016589
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,7018*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,9553*
€ 1,13681
pro Stück
ab 40 Stück
€ 0,9453*
€ 1,12491
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9073*
€ 1,07969
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,8673*
€ 1,03209
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8518*
€ 1,01364
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,7018*
€ 0,83514
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.