Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Rollenlagereinheiten SYNT 35 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFSYNT 35 F
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     SYNT 35 F
EAN/GTIN:
     7316574241804
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Rollenlager mit Stehlagergehäuse sowie Spannlagerkopfeinheiten bestehen aus einem Pendel- oder Kegelrollenlager, das in einem ungeteilten Gehäuse montiert ist; das Gehäuse kann mit der Aufspannfläche verschraubt werden. Diese Ausführung besteht aus einem Pendelrollenlager, einem Fuß mit zwei Bohrungen und einer SKF ConCentra Befestigung. Mit letzterer wird eine konzentrische Presspassung hergestellt und die korrekte Lagerluft eingestellt. The Einheiten sind abgedichtet, geschmiert und betriebsbereit. Diese Lagereinheit deckt eine Vielzahl von Anforderungen in Anwendungen mit metrischen Abmessungen ab. Einbaufertig;Robust;Werkseitig geschmiert und abgedichtet;Schneller Einbau;Lange Gebrauchsdauer
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
128 mm
Verpackungslänge:
241 mm
Packungsbreite:
73 mm
Verpackungsvolumen:
2.252 dm³
DynamischeTragzahl:
86.5 kN
StatischeTragzahl:
85 kN
Grenzdrehzahl:
4100 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Fett
Werkstoff,Gehäuse:
Grauguss
DichtungstypfürLagergehäuse:
Radialwellendichtung
Lagereinsatz:
Pendelrollenlager
Lagerbreite,gesamt:
65 mm
MittenabstandzwischenBolzenlöchern:
170 mm
MittenhöheStehlager:
60 mm
GesamtbreitederGehäuse:
60 mm
Gehäuseart:
Stehlager
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
2
Nachschmierbohrung:
Für
Schmiernippel:
Für
Haltefunktion,Innenring:
SKF ConCentra
Abdichtung,Einheit:
Ohne
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
DurchmesserBefestigungsschrauben:
12 mm
Lagerposition:
Festposition
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 125,49*
€ 141,19*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 125,88*
€ 141,86*
Lager 214
57
1
Frei Haus
ab € 141,17*
€ 160,99*
6 Tage
6
1
€ 10,00*
ab € 153,07*
€ 169,57*
1
€ 4,95*
ab € 156,9154*
€ 175,1054*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,99*
€ 191,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,01*
€ 189,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,38*
€ 181,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 150,69*
€ 179,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,17*
€ 167,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.