| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFTSN 3030 S Herst.-Nr.: TSN 3030 S EAN/GTIN: 7316573477150 |
| |
|
| | |
| SNL Gehäusedichtungen sind die erste Barriere gegen Verunreinigungen. Für Anwendungen mit hohen Drehzahlen oder extremen Temperaturen empfehlen wir SKF Labyrinthdichtungen und für stark verunreinigte Umgebungen die SKF Drei-Barrieren-Lösung. Diese kostengünstige Dichtungslösung kann erheblichen Einfluss auf die Lagerlebensdauer haben, da Verunreinigungen drei Barrieren überwinden müssen, bevor sie in das Lager eindringen können. Guter Verunreinigungsschutz;Zurückhaltung des Schmierstoffs im Gehäuse;Teil der Drei-Barrieren-Lösung;Kostengünstig;Bei Nichtverfügbarkeit können Alternativen auf SKF SEAL JET Systemen hergestellt werden Weitere Informationen: | | Breite: | mm | Packungshöhe: | 204 mm | Verpackungslänge: | 206 mm | Packungsbreite: | 34 mm | Verpackungsvolumen: | 1.429 dm³ | ArtdesZubehörs: | Gehäusedichtung | Gehäusenutdurchmesser: | 202.5 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: SKF, TSN 3030 S, 07316573477150 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 198,50* | € 249,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 333,42* | € 392,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|