Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kugellagereinheiten TU 3/4 TF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFTU 3/4 TF
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TU 3/4 TF
EAN/GTIN:
     7316570298888
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Kugellager-Spannkopfeinheiten bestehen aus einem Spannlager (einem abgedichteten Rillenkugellager) in einem Graugussgehäuse. Die üblicherweise in einem Aufnahmerahmen montierte Einheit hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird durch Anziehen einer Befestigungsschraube am Innenring gesichert, wodurch eine einfache Montage möglich ist. Ausgelegt für wechselnde Drehbewegungen;Schnelle und einfache Montage auf der Welle;Aufnahme einbaubedingter Schiefstellungen;Lange Gebrauchsdauer;Reduzierter Geräusch- und Schwingungspegel
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
111 mm
Verpackungslänge:
97 mm
Packungsbreite:
48 mm
Verpackungsvolumen:
516.816 cm³
ArtderAbdichtung:
Kontakt, Standard
DynamischeTragzahl:
12.7 kN
StatischeTragzahl:
6.55 kN
Grenzdrehzahl:
8500 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Fett
Werkstoff,Gehäuse:
Grauguss
Lagerbreite,gesamt:
31 mm
GesamtbreitederGehäuse:
34 mm
Gehäuseart:
Spannlagerkopf-Einheit
Nachschmierbohrung:
Für
Schmiernippel:
Für
Haltefunktion,Innenring:
Stellschrauben
Einlagering:
Ohne
Abdichtung,Lager:
Dichtung und Schleuderscheibe an beiden Seiten
Abdichtung,Einheit:
Optionaler Enddeckel
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Anwendung:
Für Fördertechnikanwendungen
Maximumoperatingtemperature:
°C
Weitere Suchbegriffe: Spannlagereinheit, Y-Lagereinheit, y-lagereinheiten skf, spannlagereinheit, SKF, TU 3/4 TF, 07316570298888
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 92,86*
€ 92,86*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 75,49*
€ 98,40*
2 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 126,87*
€ 156,80*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,40*
€ 117,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,48*
€ 114,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,14*
€ 107,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,23*
€ 104,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 86,27*
€ 102,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.