Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kugellagereinheiten TUWK 1. LTHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFTUWK 1. LTHR
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     TUWK 1. LTHR
EAN/GTIN:
     7316575012472
Suchbegriffe:
Flanschgehäuseeinheit
Flanschlager
Flanschlagereinheit
Flanschlagergehäuseeinheit
Kugellager-Spannkopfeinheiten für die SKF Food Line bestehen aus einem Spannlager (einem abgedichteten Rillenkugellager) in einem Verbundstoffgehäuse. Sie sind leicht, robust und chemisch beständig gegen Reinigungsmittel und Verunreinigungen. Die üblicherweise in einem Aufnahmerahmen montierte Einheit hat einen beidseitig breiter ausgeführten Innenring und wird durch Anziehen einer Befestigungsschraube am Innenring gesichert, wodurch eine einfache Montage möglich ist. Robust, doch leicht;Chemikalienbeständig;Ausgelegt für wechselnde Drehbewegungen;Einhaltung strenger Lebensmittelverträglichkeits-Normen;Zuverlässig in feuchten Umgebungen
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
111 mm
Verpackungslänge:
97 mm
Packungsbreite:
48 mm
Verpackungsvolumen:
516.816 cm³
ArtderAbdichtung:
Kontakt, mehrfach
DynamischeTragzahl:
11.9 kN
StatischeTragzahl:
7.8 kN
Grenzdrehzahl:
4300 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Fett
Werkstoff,Gehäuse:
Verbundstoff für SKF Food Line
Lagerbreite,gesamt:
34.1 mm
GesamtbreitederGehäuse:
27.5 mm
Gehäuseart:
Spannlagerkopf-Einheit
Nachschmierbohrung:
Ohne
Schmiernippel:
Ohne
Haltefunktion,Innenring:
Stellschrauben
Einlagering:
Ohne
Abdichtung,Lager:
Dichtung und Schleuderscheibe an beiden Seiten
Abdichtung,Einheit:
Optionaler Enddeckel
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Edelstahl
Anwendung:
Für Lebensmittel- und Getränkeanlagen
Weitere Suchbegriffe: Spannlagereinheit, flanschlager skf, spannlagereinheit, SKF, TUWK 1. LTHR, 07316575012472
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 214
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 128,55*
€ 163,46*
34 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 133,33*
€ 164,07*
1 Tag
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 216,38*
€ 262,31*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,46*
€ 194,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,68*
€ 192,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,95*
€ 167,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 137,82*
€ 164,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,55*
€ 152,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.