Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einseitig wirkendes Axialkugellager U 211


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFU 211
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     U 211
EAN/GTIN:
     7316577009333
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen. Nicht selbsthaltende Ausführung erleichtert Einbau/Ausbau und Instandhaltungskontrollen;Austauschbare Komponenten;Geschliffene Bohrung von Wellenscheiben für feste Passung
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
106 mm
Verpackungslänge:
104 mm
Packungsbreite:
25 mm
Verpackungsvolumen:
275.6 cm³
Bohrungsdurchmesser:
72 mm
Dicke:
9 mm
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
Beschichtung:
Ohne
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 25,87*
€ 35,85*
6 Tage
5
€ 10,00*
ab € 26,16*
€ 36,03*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 29,24*
€ 40,29*
Lager 214
102
€ 4,30*
ab € 32,41*
€ 44,44*
€ 4,95*
ab € 36,3748*
€ 47,9048*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,44*
€ 52,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,07*
€ 50,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.