Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einseitig wirkendes Axialkugellager U 316


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFU 316
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     U 316
EAN/GTIN:
     7316577009418
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen. Nicht selbsthaltende Ausführung erleichtert Einbau/Ausbau und Instandhaltungskontrollen;Austauschbare Komponenten;Geschliffene Bohrung von Wellenscheiben für feste Passung
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
156 mm
Verpackungslänge:
154 mm
Packungsbreite:
32 mm
Verpackungsvolumen:
768.768 cm³
Bohrungsdurchmesser:
110 mm
Dicke:
15 mm
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
Beschichtung:
Ohne
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 56,31*
€ 69,07*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 56,59*
€ 69,24*
€ 3,19*
ab € 67,09*
€ 78,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 66,46*
€ 79,97*
Lager 214
57
€ 4,30*
ab € 71,49*
€ 85,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,86*
€ 102,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,80*
€ 97,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,48*
€ 93,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,85*
€ 92,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 76,99*
€ 91,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,49*
€ 85,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.