Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Einseitig wirkendes Axialkugellager U 318


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFU 318
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     U 318
EAN/GTIN:
     7316570324471
Suchbegriffe:
Axial-Rillenkugellager
Axialrillenkugellager
DIN 625
Rillenkugellager
Einseitig wirkende Axial-Rillenkugellager nehmen Belastungen in einer Richtung auf. Radialbelastungen sind nicht zulässig. Ihre nicht selbsthaltenden Komponenten erleichtern den Ein- und Ausbau und Instandhaltungskontrollen. Viele der Komponenten sind austauschbar. Die Wellenscheiben haben eine geschliffene Bohrung, um eine feste Passung zu ermöglichen. Nicht selbsthaltende Ausführung erleichtert Einbau/Ausbau und Instandhaltungskontrollen;Austauschbare Komponenten;Geschliffene Bohrung von Wellenscheiben für feste Passung
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
166 mm
Verpackungslänge:
164 mm
Packungsbreite:
34 mm
Verpackungsvolumen:
925.616 cm³
Bohrungsdurchmesser:
120 mm
Dicke:
18 mm
Werkstoff:
Wälzlagerstahl
Beschichtung:
Ohne
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 70,68*
€ 82,24*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 82,20*
€ 98,46*
6 Tage
3
1
€ 10,00*
ab € 89,77*
€ 103,25*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 90,84*
€ 107,40*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 95,44*
€ 108,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,40*
€ 127,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,50*
€ 123,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,39*
€ 119,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,29*
€ 118,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,08*
€ 115,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,84*
€ 108,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.