Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SKF Kugellagereinheiten UCFL 216


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     214N-SKFUCFL 216
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     UCFL 216
EAN/GTIN:
     7316579542616
Suchbegriffe:
Spannlager
Spannringlager
Y-Lager
Y-Lagereinheit
Diese Kugellagereinheiten mit Ovalflansch erfüllen die japanischen Industrienormen (JIS). Sie bestehen aus einem Spannlager mit breitem Innenring und Gewindestiftbefestigung und sind für Anwendungen mit konstanter oder wechselnder Drehrichtung geeignet. Das Lager ist in einem Graugussgehäuse montiert, das mit einer Maschinenwand oder einem Rahmen verschraubt werden kann. Kugellagereinheiten nehmen mittlere Schiefstellungen der Konstruktion auf, lassen in der Regel aber keine axiale Verschiebung zu. Beständig gegen starke Verunreinigungen;Ausgelegt für hohe Temperaturen und Drehzahlen;Aufnahme relativ hoher Belastungen;Kostengünstig
Weitere Informationen:
Packungshöhe:
238 mm
Verpackungslänge:
410 mm
Packungsbreite:
120 mm
Verpackungsvolumen:
11.71 dm³
ArtderAbdichtung:
Kontakt, Standard
DynamischeTragzahl:
71.5 kN
StatischeTragzahl:
54 kN
Grenzdrehzahl:
1900 r/min
Bohrungstyp:
Zylindrisch
Schmierstoff:
Fett
Werkstoff,Gehäuse:
Grauguss
Lagerbreite,gesamt:
82.6 mm
MittenabstandzwischenBolzenlöchern:
233 mm
LochartBefestigungsschraube:
Glatt
GesamtbreitederGehäuse:
56 mm
Gehäuseart:
Geflanscht
Flanschlagergehäusetyp:
Oval
AnzahlderSchraubenlöcherfürBefestigungselemente:
2
Nachschmierbohrung:
Für
Schmiernippel:
Für
Haltefunktion,Innenring:
Stellschrauben
Einlagering:
Ohne
Abdichtung,Lager:
Dichtung und Schleuderscheibe an beiden Seiten
Abdichtung,Einheit:
Ohne
Beschichtung:
Ohne
Werkstoff,Lager:
Wälzlagerstahl
Anwendung:
Für Fördertechnikanwendungen
Weitere Suchbegriffe: y-lagereinheiten skf, y lagereinheit, SKF, UCFL 216, 07316579542616
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 77,03*
€ 90,03*
120 Tage
nicht lagernd
1
€ 10,00*
ab € 78,46*
€ 99,42*
Lager 214
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 82,71*
€ 108,34*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 86,52*
€ 109,09*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,44*
€ 127,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,19*
€ 116,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,62*
€ 113,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 93,50*
€ 111,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.