| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-SKFW 09 Herst.-Nr.: W 09 EAN/GTIN: 7316571385549 |
| |
|
| | |
| W Sicherungsscheiben sind Sicherungselemente, die zur Befestigung von AN und N Wellenmuttern auf einer Welle oder Spannhülse verwendet werden und ein unabsichtliches Lösen verhindern. Die Sicherungsscheiben greifen in eine Keilnut in der Welle oder in das Gewinde der Spannhülse. Sie sichern die Mutter, sobald eine der Fahnen in einen Schlitz im Außendurchmesser der Wellenmutter umgebogen wird. Beim Austausch einer Wellenmutter sollte auch die Sicherungsscheibe ausgetauscht werden. Einfaches, stabiles und zuverlässiges Befestigungselement;Einfacher Ein- und Ausbau;Verwendung für Wellenmuttern der Normalreihen AN und N Weitere Informationen: | | Packungshöhe: | 2 mm | Verpackungslänge: | 69 mm | Packungsbreite: | 69 mm | Verpackungsvolumen: | 9.522 cm³ | Bohrungsdurchmesser: | 45.5168 mm | Klemmstück: | Sicherungsblech |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 1 | | € 4,30* | ab € 1,98* | € 3,05* | | | | | | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,1449* | € 3,1849* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,32* | € 4,89* | | | | | 47 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 6,87* | € 7,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|